Dell G15 Gaming Ryzen 7 Series G15-5515-R75800-16-512-D-W11-F Grey 1unit

#Nomor SKU S032854589
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G15-5515-R75800-16-512-D-W11-F
Unit 1unit
Part Number 97G5P-R7
Color Grey
Screen Size (inch) 15.6
Processor AMD Ryzen 7 5800H
Memory RAM 16GB DDR4
Storage 512 SSD
Graphics RTX 3050 Ti
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AMD Ryzen™ 7 5800H 8-core/16-thread Mobile Processor - 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display - 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz - 512GB M.2 PCIe NVMe SSD - 180W AC Adapter - 3-Cell Battery, 56WHr (Integrated) - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 Ti 4GB GDDR6 - Killer(TM) Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless and Bluetooth - Windows 11 Home, Single Language English - OHS 2021 - 1YPremium Support and Onsite Service - GREY - DELL GAMING LITE BACKPACK 17

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait