Quattro Digital Scale MACS/W 30kgx1g 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MACS/W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 30 |
| Accuracy (g) | 1 |
| Display | LED (double display) |
| Power | 4V 4AH Rechargeable Battery, 220VAC Adaptor |
| Platform Size (mm) | 218x260 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan