YOKOHAMA Car Tires dB (Ban Mobil) E70B 215/55R17 93V 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E70B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tire Size | 215/55R17 |
| Width (mm) | 215 |
| Pattern | E70B |
| Ring Velg (inch) | 17 |
| Speed Rating | V |
| Aspect Ratio | 55 |
| Load Index Rating | 93 |
| Compatible for | New Lexus ES250 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YOKOHAMA%20Car%20Tires%20dB%20(Ban%20Mobil)%20E70B%20215%2F55R17%2093V%201pc/efS032851519-1.jpg)