YOKOHAMA Car Tires BluEarth XT (Ban Mobil) AE61 235/55R18 100V 1pc

#Nomor SKU S032851274
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE61
Unit 1pc
Tire Size 235/55R18
Width (mm) 235
Pattern AE61
Ring Velg (inch) 18
Speed Rating V
Aspect Ratio 55
Load Index Rating 100
Overall Diameter (mm) 715
Approved Rim Width (inch) 6.5-8.5
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
All-New pattern for Urban SUVs

Triple center rib
Power inside shoulder
Inside narrow groove
Four straight grooves
Silent edge groove
High-ridgidity active shoulder
Optimizing lug groove layout
Five pitches thread patteren variants

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan