YOKOHAMA Car Tires BluEarth GT (Ban Mobil) AE51 205/55R17 95V 1pc

#Nomor SKU S032850987
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE51
Unit 1pc
Tire Size 205/55R17
Width (mm) 205
Pattern AE51
Ring Velg (inch) 17
Speed Rating V
Aspect Ratio 55
Load Index Rating 95
Overall Diameter (mm) 658
Approved Rim Width (inch) 5.5-7.5
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Newly-developed High-rigidity, Asymmetrical Pattern for Spirited Driving.

Triple Center Rib
Highly rigid triple ribs ensure straight-line stability at high speeds

Blade Cut Sipes
Turned rigidity with blade-image sipes

Lightning Grooves
Increasing total edge volume, improving grip performance

Simulation
Calculating Slip and Increasing
Stability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan