YOKOHAMA Car Tires BluEarth GT (Ban Mobil) AE51 225/45R19 96W 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AE51 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tire Size | 225/45R19 |
| Width (mm) | 225 |
| Pattern | AE51 |
| Ring Velg (inch) | 19 |
| Speed Rating | W |
| Aspect Ratio | 45 |
| Load Index Rating | 96 |
| Overall Diameter (mm) | 685 |
| Approved Rim Width (inch) | 7-8.5 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 August 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Newly-developed High-rigidity, Asymmetrical Pattern for Spirited Driving.Triple Center Rib
Highly rigid triple ribs ensure straight-line stability at high speeds
Blade Cut Sipes
Turned rigidity with blade-image sipes
Lightning Grooves
Increasing total edge volume, improving grip performance
Simulation
Calculating Slip and Increasing
Stability
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YOKOHAMA%20Car%20Tires%20BluEarth%20GT%20(Ban%20Mobil)%20AE51%20225%2F45R19%2096W%201pc/jqS032850710-1.jpg)