YOKOHAMA Car Tires BluEarth (Ban Mobil) AE51E 205/60R16 92V 1pc

#Nomor SKU S032850567
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE51E
Unit 1pc
Tire Size 205/60R16
Width (mm) 205
Pattern AE51E
Ring Velg (inch) 16
Speed Rating V
Aspect Ratio 60
Load Index Rating 92
Overall Diameter (mm) 652
Approved Rim Width (inch) 5.5-7.5
Compatible for Mazda 3
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Newly-developed High-rigidity, Asymmetrical Pattern for Spirited Driving

- Triple Center Rib
Highly rigid triple ribs ensure straight-line stability at high speeds

- Blade Cut Sipes
Turned rigidity with blade-image sipes

- Lightning Grooves
Increasing total edge volume, improving grip performance

- Simulation
Calculating Slip and Increasing Stability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan