YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport (Ban Mobil) V105 275/40R21 107Y 1pc

#Nomor SKU S032850031
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V105
Unit 1pc
Tire Size 275/40R21
Width (mm) 275
Pattern V105
Ring Velg (inch) 21
Aspect Ratio 40
Compatible for BMW X5 X6 MPA (Front)
Load Index Rating 107
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan