STANLEY Baterai Mesin Bor Fatmax SB202-B1 20V 1unit

#Nomor SKU S032836738
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB202-B1
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 20
Battery Capacity (AH) 2
Battery Type Lithium-Ion
Storage Temperature (°C) -30 hingga +75
Charging Time (minute) 45-50
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stanley SB202 BATTERY FATMAX 20VOLT 2.0AH merupakan teknologi baterai yang sudah ditingkatkan , tidak ada efek memori dan juga akan bertahan lebih lama yang memungkinkan Anda menjalankan pekerjaan dengan mudah . Baterai lithium ion V20 siap bekerja kapan pun dan di mana pun pekerjaan membawa Anda . Indikator status pengisian baterai yang sudah integral untuk pemantauan tingkat pengisian baterai yang nyaman.
Feature
- Baterai 2.0Ah yang sudah tersedia secara terpisah & sebagai bagian dari starter kit .
- Kompatibel dengan seluruh rentang STANLEY V20 seperti : SBI810D2K-B1,SBD715D2K-B1,SCD700D2K-B1,SCD711C2K-B1,SCJ600-B1,SC200-B1 .
- Terlindung dari pemakaian dalam suhu ekstrem dari -30°C hingga +75°C .
- Telah diuji dengan kuat untuk masuknya uap air, kejutan termal, jatuh & getaran .
- Estimasi waktu pengisian baterainya sekitar 45-50 menit

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait