STANLEY 3/8inch 12pts Metric & Imperial Socket Set 89-516 1set(46pcs)

#Nomor SKU S032836189
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 89-516
Unit 1set(46pcs)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
46 piece socket set contains 3/8,1/4 sockets. socket set is forged from high quality steel and finished in high polish chrome.

Set Content :
- 7 Pc 3/8 Drive 12 Point Socket: 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4
- 12 Pc 3/8 Drive 12 Point Sockets: Metric-8,9,10,11,12,13,14,15,16,171,18,19mm
- 9 Pc 1/4 Drive Bit Set: Pozidriv Bit-1,2,3mm and Hex Bit-3,4,5,6,7,8mm
- 9 Pc 1/4 Drive Bit Set: Slotted Bits- 4,5,6.5 and Torx Bits - T10,T15,T20,T30,T40
- 9 Pc 3/8 Drive Accessories: 2 Pc. Spark Plug Socket
- 6 Point Socket: 5/8 and 13/16, 2 Pc Extension Bar-75 and 150mm
- 1 Pc Universal Joint, 1 Pc Adapter
- 1 Pc Full Polish Quick Release Ratchet, 1 Pc 1/4 Drive Bir Adapter
- 1/4 Drive Spinner Handle
Use
Loosening and tightening of Nuts, Bolts and Screw

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan