PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las) 0.25mm 1box(20kg)

Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(20kg)
Size (mm) 0.25
Wire Tolerance (mm) ± 0.001
Tensile Strength (MPa) 980 over
Elongation (%) 0.4 over
Conductivity (%) 20 over
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan