Karya Kabel Power Cable NYM Series (Kabel Listrik) 2x1.5mm 1roll(500m)

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(500m)
Length (m) 500
Core x Size (mm²) 2x1.5
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 2
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2022
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan