Karya Kabel Power Cable NYAF Series (Kabel Listrik) 2.5mm 1roll(100m)

Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Length (m) 100
Core x Size (mm²) 1x2.5
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 1
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2022
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan