BenQ Monitor 27inch GW2785TC 1unit

#Nomor SKU S032813418
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GW2785TC
Unit 1unit
Screen Size (inch) 27
Panel Type IPS
Display Colors 16.7 million color
Display Screen Coating Anti-Glare
Color Temperature Bluish ,Normal ,Reddish ,User Define
OSD Language Arabic,Chinese (simplified),Chinese (traditional),Czech,Deutsch,English,French,Hungarian,Italian,Japanese,Korean,Netherlands,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Spanish,Swedish
Voltage Rating (V) 100 - 240
Power Consumption (W) Normal : 20.9; Max : 110; Sleep Mode : <0.5
Tilt (down/up) (°) -5 - 20
Height Adjustment Stand (mm) 130
Dimensions (HxWxD) (mm) 405.4 - 535.4x612.3x234.9; Pivot : 666.2x371.8x234.9
VESA Wall Mount (mm) 100x100
Backlight Technology LED backlight
Maximum Resolution 1920x1080
Brightness (typical) (nits) 250
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) (°) 178/178
Response Times (GtG) (ms) 5
Refresh Rate (Hz) 75
Aspect Ratio 16:09
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Noise cancellation microphone minimizes distractions
- USB-C & daisy chain
- Ergonomic design with slim bezel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan