HP Tinta Cartridge 728B 3WX30A Matte Black 300ml 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3WX30A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ink Color | Matte Black |
| Cartridges Capacity | High Capacity Cartridges |
| Print Cartridge Volume Delivered (ml) | 300 |
| Print head nozzles | 9632 |
| Print Technology | HP Thermal Inkjet |
| Storage Temperature Range (°C) | -25 to 55 |
| Supply Type | Cartridges |
| Technology | Ink |
| Product Type | High Capacity Ink Cartridges |
| Dimensions without Stand (WxDxH) (mm) | 283x41x118 |
| Print Head Swath (inch) | 1125 |
| Suitable For | HP DesignJet T730/T830 MFP Series |
| Ink Drop (pl) | 6 |
| Ink Type | Dye-based |
| Min. Dimensions (WxDxH) (inch) | 11.14x1.61x4.65 |
| Non-Operating Humidity Range (%RH) | 20 to 80 |
| Operating Humidity Range (%RH) | 20 to 80 |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 to 40 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HP%20Tinta%20Cartridge%20728B/HP%20Tinta%20Cartridge%20728B%203WX30A%20Matte%20Black%20300ml%201pc/4mS032813166-1.jpg)