HP Tinta Cartridge 3-Pack 712 3ED77A Cyan 1pc

#Nomor SKU S032813036
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ED77A
Unit 1pc
Ink Color Cyan
Cartridges Capacity Standard Capacity Cartridges
Print Cartridge Volume Delivered (ml) 29
Print Technology HP Thermal Inkjet
Storage Temperature Range (°C) -40 to 60
Supply Type Cartridges
Technology Ink
Product Type Combo-packs
Dimensions without Stand (WxDxH) (mm) 119x46.2x126
Shelf Life (months) 18
Suitable For HP DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 Printer series
Ink Type Dye-based
Min. Dimensions (WxDxH) (inch) 4.69x1.82x4.96
Non-Operating Humidity Range (%RH) 10 to 90
Operating Humidity Range (%RH) 10 to 90
Operating Temperature Range (°C) 5 to 35
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan