Bridgestone Stopper EH Type EH1004 1pc

#Nomor SKU S032809886
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EH1004
Unit 1pc
Allowable Energy Absorption (J) 20
Dimensions d (mm) 12
Dimension D (mm) Φ66
Dimension H (mm) 45
Allowable Load (N) 3900
Dimension L (mm) 35
Dimension S (mm) 30
M Code 41016464
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The contact at the time of contact is soft, and the spring constant increases with bending.
Withstands heavy loads and deformations and does not generate noise.
Easy installation and maintenance.
Rubber material conforms to JIS K 6386 (anti-vibration rubber material) type A (natural rubber).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan