Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) 450/750 (AC) Red 1x120mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S032704631
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Color Red
Number of Cores 1
Nominal Cross Section Area (mm²) 120
Current Carrying Capacity (A) 342 (at 30°C)
Rated Voltage (V) 450/750 (AC)
Insulation Thickness (mm) 1.6
Overall Diameter (mm) 21
DC Resistance for Conductor (ohm/km) Max 0.161 (at 20°C)
DC Resistance for Insulation (MΩ.km) Min 20 (at 20°C)
Short Circuit Current (kA) 13.95 (per 1sec)
Conductor Material Flexible Copper
Insulation Material PVC
Core x Size (mm²) 1x120
SNI License Yes
SNI Number 006.001.001.036.24
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYAF

- Copper Low Voltage Cable

- Construction:
1. Flexible Copper Conductor¿
2. PVC Insulated

- Rated Voltage: 450/750 Volt

- Specification:
SPLN 42-3 : 1992
SNI 04-6629.3.2006
IEC 60227-3 IEC 02

- Application :
Permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk