- Symbol : NYAF
- Copper Low Voltage Cable
- Construction:
1. Flexible Copper Conductor¿
2. PVC Insulated
- Rated Voltage: 450/750 Volt
- Specification:
SPLN 42-3 : 1992
SNI 04-6629.3.2006
IEC 60227-3 IEC 02
- Application :
Permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) 450/750 (AC) Yellow Strip Green 1x240mm2 1roll(50m)
Rp44.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(50m) |
|---|---|
| Color | Yellow Strip Green |
| Number of Cores | 1 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 240 |
| Current Carrying Capacity (A) | 520 (at 30°C) |
| Rated Voltage (V) | 450/750 (AC) |
| Insulation Thickness (mm) | 2.2 |
| Overall Diameter (mm) | 29.5 |
| DC Resistance for Conductor (ohm/km) | Max 0.0801 (at 20°C) |
| DC Resistance for Insulation (MΩ.km) | Min 20 (at 20°C) |
| Short Circuit Current (kA) | 27.91 (per 1sec) |
| Conductor Material | Flexible Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Core x Size (mm²) | 1x240 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 006.001.001.036.24 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Jembo%20Power%20Cable%20Thermoplastic%20NYAF%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)%20450%2F750%20(AC)%20Yellow%20Strip%20Green%201x240mm2%201roll(50m)/f9S032704549-1.jpg)