Bridgestone JL-DG Swivel Joint JL12DG 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JL12DG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Steel |
| Material (O-ring) | NBR |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 20.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30 to +100 |
| Pipe Connection Diameter | G3/4xRc3/4 |
| Shape | Swivel joint |
| Size | 12 |
| Surface Treatment | Galvanized/chromate treated |
| Connector Thread Type | GxRc |
| Dimension A (mm) | 63 |
| Dimension B (mm) | 27 |
| Dimension C (mm) | 21 |
| Dimensions d (mm) | Φ16 |
| Dimension L (mm) | 88 |
| Dimension Y (mm) | 59 |
| Dimension Z (mm) | 59 |
| M Code | 33128085 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan