Bridgestone Cushion Rubber EK Type EK0002 1pc

#Nomor SKU S032605754
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp62.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EK0002
Unit 1pc
Material Natural rubber
Shape Round type
Static Spring Constant (N/mm) Z direction / 150
Type of Connection Round hole
Dimensions d (mm) Φ12
Dimension H (mm) 30
Allowable Load (N) Z direction / 1000
M Code 41016534
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2022
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy shape.
Easy to install.
The required spring constant can be obtained by simple processing (cutting or polishing with a knife, grinder, etc.).
Rubber material conforms to JIS K 6386 (anti-vibration rubber material) type A (natural rubber).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk