HYDRAMEM Fouling Resistant RO Membrane HM 8040-FRE-400 8inch 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HM 8040-FRE-400 |
---|---|
Unit | 1unit |
Diameter (inch) | 8 |
Active Surface Area (ft²) | 400 |
Salt Rejection (%) | 99.5 |
Product Flow Rate (L/hour) | 1653.75 (10500gpd) |
Active Surface Area (m²) | 37.16 |
Berat (Kg) | 32.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide Composite
Construction : Spiral Wound Element
Application : Brackish Water & Waste Water
Feed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometry
Construction : Spiral Wound Element
Application : Brackish Water & Waste Water
Feed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometry
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan