FAG Tapered Roller Bearings T7FC070-XL 1pc

#Nomor SKU S032592580
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T7FC070-XL
Unit 1pc
Total Width T (mm) 39
Limiting Speed nG (rpm) 5800
Inner Ring Width (B) (mm) 35.5
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N) 208000
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N) 237000
Fatigue Load Limit, Radial (Cur) (N) 38000
Maximum Diameter of Housing Shoulder (Da max) (mm) 126
Bore Diameter (D) (mm) 70
Minimum Operating Temperature (Tmin) (°C) -30
Outside Diameter D (mm) 140
Maximum Diameter of Shaft Shoulder (da max) (mm) 81
Outer Ring Width C (mm) 27
Thermal Speed Rating (nϑr) (1/minute) 4150
Minimum Diameter of Shaft Shoulder (db min) (mm) 90
Minimum Axial Space (Ca) (mm) 6
Minimum Axial Space (Cb) (mm) 12
Maximum Fillet Radius of Shaft (ra max) (mm) 3
Minimum Chamfer Dimension of Inner Ring Back Face (r1,2 min) (mm) 3
Minimum Chamfer Dimension of Outer Ring Back Face (r3, 4 min) (mm) 3
Guidance Rib Diameter of Inner Ring (d1) (mm) 108.8
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapered roller bearings T, main dimensions to DIN ISO 355, separable, adjusted or in pairs

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan