FAG Spherical roller bearings 222S.600 1pc
Rp53.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 222S.600 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width B (mm) | 128 |
| Dynamic Load (N) | 965000 |
| Bore Diameter (d) (inch) | 6 |
| Bore Type | Straight |
| Closure Type | Open |
| Internal Clearance | C0 |
| Outside Diameter D (mm) | 310 |
| Static Load Capacity (N) | 1370K |
| Maximum Speed (rpm) | 900 |
| Outer Ring Type | Split |
| Cage Type | Outer Ring Guided |
| Lubrication Hole Type | Lubrication Groove & Hole |
| Berat (Kg) | 201.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Spherical Roller Bearing - 6.0000 in ID, 310 mm OD, 128 mm Width, Straight Bore, Open, Polyamide Cage
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan