FAG Self-Aligning Ball Bearing 2203-TVH-C3 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2203-TVH-C3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Width (mm) | 16 |
| Dynamic Load Capacity (N) | 11800 |
| Bore Diameter (D) (mm) | 17 |
| Bore Type | Straight |
| Closure Type | Open |
| Internal Clearance | C3 |
| Outside Diameter D (mm) | 40 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30 to 150 |
| Static Load Capacity (N) | 2750 |
| Maximum RPM | 19100 |
| Cage Material | Polyamide 66 |
| Bearing Material | 52100 Steel |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Self-Aligning Ball Bearing - Straight Bore, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm Width, Open, C3
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan