FAG Deep Groove Ball Bearing 6404-A-C3 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6404-A-C3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width B (mm) | 19 |
| Dynamic Load Capacity (N) | 30500 |
| Outer Ring Width (mm) | 19 |
| Inside Diameter (d) (mm) | 20 |
| Bore Type | Round |
| Closure Type | Open |
| Internal Clearance | C3 |
| Outside Diameter D (mm) | 72 |
| Operating Temperature Range (°C) | Maximum of 120 |
| Static Load Capacity (N) | 16200 |
| Precision Rating | Not Rated |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 20 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Width, Open, C3 Internal Clearance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%206404-A-C3%201pc/fqS032589566-1.jpg)