FAG Deep Groove Ball Bearing 6313-Z 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6313-Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width B (mm) | 33 |
| Dynamic Load Capacity (N) | 98000 |
| Row Type & Fill Slot | Single Row Non-Fill Slot |
| Inside Diameter (d) (mm) | 65 |
| Bore Type | Round |
| Closure Type | Single Shielded |
| Internal Clearance | C0 |
| Outside Diameter D (mm) | 140 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30 to 120 |
| Static Load Capacity (N) | 60000 |
| Precision Rating | Not Rated |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Width, Single Shielded, C0 Internal Clearance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%206313-Z%201pc/5yS032589214-1.jpg)