FAG Deep Groove Ball Bearing RSR Sealing 6005-RSR 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6005-RSR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width B (mm) | 12 |
| Dynamic Load Capacity (N) | 10700 |
| Row Type & Fill Slot | Single Row Non-Fill Slot |
| Inside Diameter (d) (mm) | 25 |
| Bore Type | Round |
| Closure Type | Single Sealed |
| Internal Clearance | C0 |
| Outside Diameter D (mm) | 47 |
| Operating Temperature Range (°C) | -30 to 110 |
| Static Load Capacity (N) | 5900 |
| Precision Rating | Not Rated |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm Width, Single Sealed, C0 Internal Clearance
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20RSR%20Sealing/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20RSR%20Sealing%206005-RSR%201pc/heS032586626-3.jpg)