MIDEA Air Fryer MF-CN35B 4.7L 1unit

#Nomor SKU S032584547
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MF-CN35B
Unit 1unit
Capacity (L) 4.7
Dimensions (mm) 360x320x360
Power (W) 1500
Time Range (minute) 0-60
Temperature Range (°F) 180-400
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- LED Display
- Touch Control
- Smokeless Air Fryer to Replace 6 Appliances
- Multi Functional
- Reduced 90% oil for healthy meals
- BPA Free & PFOA Free Non-stick Basket
- Easy to Use
- Safe to Use
- Easy to clean

Lebih sehat
Karena Anda tidak menggunakan minyak sama sekali atau menggunakan minyak dengan jumlah yang paling sedikit saat memasak, hasil memasak menjadi lebih sehat. Jadi, Anda tidak perlu lagi menyimpan terlalu banyak minyak goreng di rumah.

Goreng renyah
Pasalnya, kandungan air pada makanan akan menguap dengan sempurna saat dimasak.

Enak
Rasa yang digoreng lebih enak, sama seperti saat menggoreng menggunakan minyak. Hanya saja penggorengannya tidak berminyak sama sekali.

Multifungsi
Selain untuk menggoreng, Air fryer juga bisa digunakan untuk memanggang dan membakar.

Praktis
Anda bisa meninggalkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa takut makanan gosong, karena Anda bisa mengatur waktu dan suhu memasak. Sehingga air fryer akan sangat cocok untuk anda yang tidak punya banyak waktu di dapur.

Packaging Content :
- 1x Air Fryer ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan