KING TONY Multi-Purpose Hack Saw 7921-12 300mm 1pc
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7921-12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Adjustable Blade Length (mm) | 300 |
| Overall Length (mm) | 510 |
| Handle Material | ABS+TPR |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- Sliding metal bow
- Handle material : ABS+TPR
- Lightweight & anti-slippery
- Four blade positions 45°, 90°, 135°, 180° including flush
cut
- Spare blades can be stored
- Handle material : ABS+TPR
- Lightweight & anti-slippery
- Four blade positions 45°, 90°, 135°, 180° including flush
cut
- Spare blades can be stored
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan