KING TONY 360° Cast Steel Bench Vise & Display Rack 9TZ11-04 4inch 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9TZ11-04
Unit 1pc
Size (mm) 146
Size (inch) 4
Width (mm) 104
Height (mm) 57
Length (mm) 310
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 July 2022
Terakhir Diperbaharui 12 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Cast steel body and slide ideal for heavy duty applications
-Ductile cast iron screw pitched acme thread ensures long life and positive action
-Serrated jaws design provides good grip
-360 ° swivel base allows operator to approach any direction
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan