ABB Network Analyzer M4M 20 1pc

#Nomor SKU S032544480
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M4M 20
Unit 1pc
Number of Poles 3 or 4
Communication Bluetooth
Product Depth/Length (mm) 77
Product Height (mm) 96
Product Width (mm) 96
Accuracy Active Energy ±0.5%
Dimensions (mm) 96x96
I/O Option 2 digital outputs
Power Consumption (V/A) 10
Frequency (Hz) 50-60
Model Measurement transformer
Energy Meter Type Effective Power, Blind Power
Measuring Instrument Conformity Domestic
Meter Type Digital, Purchase/supply
Number of Counter Positions 8
Pulse Output Rate 1-999999
Type of Indicator Digital
Mounting Type Front panel (96x96 mm)
Rated Voltage (V) (Un) N-L 50 - 400, (Un) L-L 87 - 690
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
M4M 20 Network analyzer
M4M 20 is a network analyzer with 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC and Bluetooth

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan