ABB Stop Kontak Industri (Power Socket/Power Outlet) 332EP6W Red 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 332EP6W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Poles | 4 |
| Connection Type | Screw |
| Housing Material | Plastic (PA) |
| Ambient Temperature (°C) | -25 to 40 |
| Product Height (mm) | 91 |
| RAL Number | RAL 7012 - Basalt Grey |
| Product Width (mm) | 91 |
| Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Cable Cross Section (mm²) | 2.5-6 |
| Cable Diameter (mm) | 22 |
| Cable Entry Position | Swivel |
| Protection Type | Watertight |
| Recommended Screw Driver | PH2 |
| Degree of Protection | IP67 |
| Color | Red |
| Rated Voltage (V) | 380 - 415 |
| Rated Current (A) | 32 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 380 … 415 V
Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 380 … 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red
Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 380 … 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ABB%20Stop%20Kontak%20Industri%20(Power%20Socket%2FPower%20Outlet)%20332EP6W%20Red%201pc/cuS032542462-1.jpg)