ABB Digital Timer Switch DYW DCF77 1pc

#Nomor SKU S032541489
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DYW DCF77
Unit 1pc
Connecting Capacity (mm²) Solid 1.5
Product Depth/Length (mm) 52
Product Height (mm) 89
Product Width (mm) 41
Rated Frequency (Hz) 50-60
Cable Length (m) 100
Power Loss (VA) 0.048
Standards EN-301 489-1, EN-301 489-3, EN-301 489-19, EN-300 330, EN-60950-1, EN 50581
Meter Type Digital
Power Supply (V) 12 DC
Tightening Torque (N m) 0.5
Number of Connections 31
Mounting Type Wall
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DY DCF77 Digital Time switch
DCF77 antenna to be used with yearly time switch DY365

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan