ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) S201MT-C4UC 1pc

#Nomor SKU S032531633
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S201MT-C4UC
Unit 1pc
Number of Poles 1
Connecting Capacity (mm²) Busbar 10 / 10 , Flexible with Ferrule 0.75-25 , Flexible 0.75-25 , Rigid 0.75-35 , Stranded 0.75-35
Housing Material Insulation Group I, RAL 7035
Overvoltage Category III
Built-in Depth (mm) 69
Options Provided Suitable for traction application
Energy Limiting Class 3
Input Voltage Type AC/DC
Actuator Marking I/O
Actuator Material Insulation Group II, Black, Sealable
Dielectric Test Voltage (kV) 1min: 2 (50/60 Hz)
Electrical Endurance (cycle) 1500 DC, 20000 AC
Installation Size acc. to DIN 43880 1
Mechanical Endurance (cycle) 20000
Operational Voltage (V) Maximum (Incl. Tolerance) 250 DC, Maximum (Incl. Tolerance) 266 AC, Minimum 12 AC, Minimum 12 DC
Actuator Type Toggle
Contact Position Indication ON / OFF
Mounting on DIN Rail (mm) TH35-15 (35x15 Mounting Rail) acc. to IEC 60715, TH35-7.5 (35x7.5 Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Mounting Position Any
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 19 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S201MT-C4UC Miniature Circuit Breaker - 1P - C - 4 A
S201MT-C4UC MCB C-Char., 10kA, 4A, 1P

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk