iPECS Function Boards eMG100-VOIB48 1pc

#Nomor SKU S032524215
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number eMG100-VOIB48
Unit 1pc
VoIP Channel Max 48; Default (without License) : 8; Expansion (with License) : 40
Switch Setting Reset push button
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VOIB48 expands the number of VoIP channels available in the system. In addition, the LAN port equipped on the VOIB48 provides the interface to the VOIB48 VoIP channels and for software applications that can be installed in the eMG100.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan