NACHI Straight Shank Aqua Revo Drill with Oil Hole AQRVDOH5D0330 3.3mm 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AQRVDOH5D0330 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 3.3 |
| Flute Length (mm) | 33 |
| Overall Length (mm) | 86 |
| Shank Diameter (mm) | 4 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan