Peak Instrument Conductivity Meter P-311 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-311
Unit 1unit
Measuring Range (mS/cm) (0-10.00), (0-99.9), (100-999), (1.00-10.00)
Resolution (μs/cm) 0.1/1
Accuracy (FS) ±3%
Temperature (°C) 0-60
Calibration 1 point
Battery Life (hour) 100
IP Grade IP57
Dimensions (mm) 180x50x20
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Mini and ultra-thin design with size 180×50×20mm. 10mm diameter electrode can be used to test pH value in tubes.
- Automatic calibration, automatic switch off, low voltage alarm and electrode failure warning.
- IP57 waterproof and easy-to-read LCD screen, replaceable electrode.
- Used to test conductivity value of river water and waste water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait