ROHA High Pressure Spray Gun F-77 Tabung Bawah 1unit

#Nomor SKU S032480252
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-77
Unit 1unit
Air Pressure (BAR -PSI) 3.5BAR (50 PSI)
Air inlet (inch) G1/4
Air consumption (CFM) 6-7. 5-9. 5-11
Capacity of Cup (ml) 750
Feed type Suction Fluid
Nozzle (mm) 1.3
Type Tube Bottom Tube
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan