Aula Gaming Headset F605 1unit

#Nomor SKU S032472691
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F605
Unit 1unit
Frequency Range (Hz-kHz) 20-20
Microphone Sensitivity (dB) -43 ±3
Speaker Sensitivity (dB) -108 ±3
Dimensions (mm) 209x91.0x243
Color Black
Cable Length (m) 2
Connection 3.5mm(x2) + USB
Speaker Diameter (mm) 50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
F-605 keluaran AULA ini mengusung design anti kebisingan luar yang dibalut dengan lampu- lampu RGB running, membuat design headset ini semakin gagah dan menawan.
Kenyaman dalam pemakaian headset dalam waktu yang lama merupakan salah satu syarat dalam pembuatan headset AULA.
AULA yang sudah lama terbukti kualitas headsetnya dan daya tahannya ini melansir kembali produk terbarunya F-605 dengan kelebihan :
- Desain simpel, atmosferik, dan bergaya.
- Desain pencahayaan yang keren, menjadikan Anda titik terang di keramaian.
-Desain ultra-ringan, ikat kepala suspensi adaptif yang lembut, penutup telinga dengan busa lembut, ramah kulit dan besar, tanpa tekanan, lebih nyaman dipakai.
- Balok kepala yang dirancang secara ergonomis, kuat dan tahan lama, bermutu tinggi dan bertekstur.
-Speaker rongga suara unik 50mm untuk game profesional bermerek, membuat Anda imersif. merasa kaget dan nyata.
-Mikrofon sensitivitas tinggi, panggilan terdengar jelas dan jernih.
-Penggunaan kabel high-end profesional, anti tarik, anti kekerasan, sehingga earphone memiliki kualitas suara yang murni, bagus dan lebih tahan lama.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait