FLUKE Universal Temperature Probe 80T-150UA 1pc
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80T-150UA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measurement Range (°C) | -50 to 150 |
| Output Level (mV/°C) | 1 or 1 mV/°F (switchable) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 November 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Compatible with Fluke DMMs- High accuracy and fast reading for low voltage (below 24 V AC, 60 V DC) applications
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan