Fantech USB Charger CW2-Q01 Dual USB Fast Charging 30W 1unit
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CW2-Q01 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | ABS + PC Shell, IC Overcurrent Protection |
| Input (V) | 100-240 |
| Color | White |
| Port | Dual USB |
| USB-1 | 5V-3A 15W / 9V-2A 18W / 12V-1.5A 18W |
| USB-2 | 5V-2.4A 12W |
| USB 1+2 | 18W+12W (30W Max) |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bentuk yang memiliki sisi radius dirancang sesuai dengan tangan anda.
Menampilkan chip khusus yang mengontrol output pengisian menurut jenis smartphone anda .
Fantech charger fast charging CW2-Q01 dapat mengisi daya sangat cepat, Telah diuji pada SAMSUNG GALAXY S10 dan IPHONE 12, Hanya butuh waktu 35 menit untuk pengisian daya battery samsung galaxy s10 dapat terisi hingga 80% dan hanya membutuhkan waktu 40 menCharger CW2-Q01 memiliki perlindungan arus yang bernama IC sehingga untuk pemakaian dalam jangka waktu lama charger CW2-Q01 tetap dingin dan tidak mudah panas yang bisa menyebabkann kerusakan.
Menampilkan chip khusus yang mengontrol output pengisian menurut jenis smartphone anda .
Fantech charger fast charging CW2-Q01 dapat mengisi daya sangat cepat, Telah diuji pada SAMSUNG GALAXY S10 dan IPHONE 12, Hanya butuh waktu 35 menit untuk pengisian daya battery samsung galaxy s10 dapat terisi hingga 80% dan hanya membutuhkan waktu 40 menCharger CW2-Q01 memiliki perlindungan arus yang bernama IC sehingga untuk pemakaian dalam jangka waktu lama charger CW2-Q01 tetap dingin dan tidak mudah panas yang bisa menyebabkann kerusakan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan