Fantech Laptop Cooler NC20 1unit

#Nomor SKU S032469028
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NC20
Unit 1unit
Illumination 10 Spectrum RGB Lighting
Main Fan Size (mm) 140x140x15
Main Fan Speed (rpm) 1400
Small Fan Speed (rpm) 2500
USB Port 2x2.0
Rated Current (V) DC5
Rated Power (W) 6.3
Material ABS Plastic
Dimensions (mm) 400x280x50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan