Fantech Keyboard & Mouse Combo KX-302S 1box(2unit)
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KX-302S |
|---|---|
| Unit | 1box(2unit) |
| Number of Keys | 104 |
| Ultra Polling Rate (Hz) | 1000 |
| Cable | Nylon Copper Cable |
| Dimensions (mm) | 433x130x40 |
| Lifetime | 8 million keystroke |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mouse fantech Major KX-302s dirancang dengan 6 tombol yang dapat diprogram untuk tugas makro Anda dengan perangkat lunaknya yang dapat menyimpan hingga 5 profil dan mendukung skrip plus pengeditan penundaan.
Feature
KEYBOARD25 Keys Anti Ghosting
8 Million Keystroke Lifetime
Laser Engraved Letter
MOUSE
Instant Optical Sensor
Up to 60 IPS / 15G Acceleration
On-the-fly Adjustable DPI 200-8,000 DPI
125Hz Polling Rate
6D MACRO PERFORMANCE
THE FANTECH MAJOR KX-302 MOUSE IS DESIGNED WITH 6 PROGRAMABLE BUTTONS FOR YOUR MACRO ASSIGNMENT WITH ITS SOFTWARE WHICH CAN SAVE UP TO 5 PROFILES AND SUPPORT SCRIPT PLUS DELAY EDITING
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qhS032468953-1.jpg)