Fantech Headset Gaming HG-24 1unit

#Nomor SKU S032468861
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HG-24
Unit 1unit
Plug Type USB POWER
Driver Unit (mm) 50
Speaker Frequency Response (kHz) 20-20
Speaker Impedance (ohm) 32
Microphone Sensitivity (dB) -42±2
Microphone Directivity Omni Directional
Microphone Impedance (ohm) 2.2
Microphone Dimension (mm) 4.0x1.5
Cable Length (m) 2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fantech SPECTER II HG24 dirancang dengan lampu RGB yang dapat bernapas. meningkatkan pengalaman bermain game Anda dengan mudah.
Headset Gaming Spectre II HG24 memiliki design earcup yang dapat diatur untuk meyesuaikan konture kepala pengguna, Sehingga pengguna headset HG24 dapat merasakan sensasi dan kenyamanannya saat melakukan aktifitas dengan headset HG24.
Audio yang jernih, Sehingga rekan tim Anda dapat mendengar Anda, bahkan selama panasnya pertempuran.



Feature
Build-in 7.1 Virtual Surround Sound sudah aktif tidak perlu software
RGB Single Light



Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan