Anker Powerbank PowerCore+ Mini A11040B1 Gold 3350mAh 1pc

#Nomor SKU S032464269
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A11040B1
Unit 1pc
Capacity (mAH) 3350
Color Gold
Material Aluminium
Input (A) 1
Output (A) 1
Battery Capacity (mAh) 3350
Compatibility USB port, included (iPhone 8 / X / XS / XS Max / XR need lighting cable)
Dimensions (inch) 3.7x0.9x0.9
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PowerIQ
Pengisian cerdas berkecepatan tinggi untuk semua perangkat Anda.

Indikator LED yang nyaman
Cahaya membuat Anda tahu berapa banyak jus yang tersisa.

Sistem Keamanan MultiProtect
Perlindungan lonjakan arus, perlindungan hubung singkat dan sel baterai LG premium menjaga Anda
dan perangkat Anda tetap aman.

Tidak kompatibel dengan: iPod nano, iPod Classic; Bukan untuk perangkat dengan input di bawah 50mA (mis. Beberapa headset Bluetooth dan perangkat GPS).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait