Sanken Oven EO-2000LW 1unit

#Nomor SKU S032463439
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EO-2000LW
Unit 1unit
Front Cover Black
Back Cover Silver Grey
Body Black
Handle Stainless
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Maximum Temperature (°C) 230
Minimum Temperature (°C) 90
Capacity (L) 19
Maximum Power (W) 900
Timer (minute) 60
Unit Dimension (mm) 428x338x244
Package Dimension (mm) 480x365x295
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken Oven listrik EO-2000LW merupakan alat memasak terbaru yang hadir untuk melengkapi dapur Anda. Memiliki fitur 4 Heating Elements, sehingga mampu menghasilkan kematangan lebih merata. Pengoperasian yang mudah dengan fitur Temperature Control, Timer Control, dan Lamp Indicator sehingga proses pemanggangan menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan element pemanas dari Stainless Steel membuat proses memanggang makanan menjadi lebih cepat, lebih bagus, lebih merata namun tetap hemat listrik. Sanken Oven listrik EO-2000LW dengan desain yang elegan dan berwarna hitam membuat dapur Anda terlihat semakin cantik dan menawan.
Fitur
Fitur : 4 Heating Element Menghasilkan kematangan secara merata dilengkapi dengan elemen pemanas yaitu dua dibagian atas dan dua dibagian bawah. Temperature Control Pengontrol suhu yaitu dengan suhu minimum 90°C dan suhu maksimal 230°C. Mudah dioperasikan, cukup dengan memutar panel untuk mengatur suhu yang diinginkan. Lamp Indicator Memiliki lampu indikator untuk dapat mengetahui apakah oven sedang menyala atau tidak. Ketika oven sedang menyala oven akan berwarna merah. Timer Control Dapat mengatur penggunaan waktu dalam jangka waktu maksimum 30 menit. Low Watt Hemat dalam penggunaan listrik. Heating Element Stainless Steel Lebih tahan lama dengan proses memanggang yang lebih bagus, lebih merata, dan lebih cepat matang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait