Sanken Oven EO-1000MW 1unit
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EO-1000MW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Front Cover | Black |
| Back Cover | Silver Grey |
| Body | Black |
| Handle | None |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 220 |
| Maximum Temperature (°C) | 230 |
| Minimum Temperature (°C) | 90 |
| Capacity (L) | 11 |
| Maximum Power (W) | 700 |
| Timer (minute) | 30 |
| Unit Dimension (mm) | 385x293x220 |
| Package Dimension (mm) | 405x313x240 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken Oven listrik EO-1000MW merupakan alat memasak terbaru yang hadir untuk melengkapi dapur Anda. Memiliki fitur 4 Heating Elements, sehingga mampu menghasilkan kematangan lebih merata. Pengoperasian yang mudah dengan fitur Temperature Control, Timer Control, dan Lamp Indicator sehingga proses pemanggangan menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan element pemanas dari Stainless Steel membuat proses memanggang makanan menjadi lebih cepat, lebih bagus, lebih merata namun tetap hemat listrik. Sanken Oven listrik EO-1000MW dengan desain yang elegan dan berwarna hitam membuat dapur Anda terlihat semakin cantik dan menawan.
Sanken Oven listrik EO-1000MW merupakan alat memasak terbaru yang hadir untuk melengkapi dapur Anda. Memiliki fitur 4 Heating Elements, sehingga mampu menghasilkan kematangan lebih merata. Pengoperasian yang mudah dengan fitur Temperature Control, Timer Control, dan Lamp Indicator sehingga proses pemanggangan menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan element pemanas dari Stainless Steel membuat proses memanggang makanan menjadi lebih cepat, lebih bagus, lebih merata namun tetap hemat listrik. Sanken Oven listrik EO-1000MW dengan desain yang elegan dan berwarna hitam membuat dapur Anda terlihat semakin cantik dan menawan.
Fitur
Fitur : 4 Heating Element Menghasilkan kematangan secara merata dilengkapi dengan elemen pemanas yaitu dua dibagian atas dan dua dibagian bawah. Temperature Control Pengontrol suhu yaitu dengan suhu minimum 90°C dan suhu maksimal 230°C. Mudah dioperasikan, cukup dengan memutar panel untuk mengatur suhu yang diinginkan. Lamp Indicator Memiliki lampu indikator untuk dapat mengetahui apakah oven sedang menyala atau tidak. Ketika oven sedang menyala oven akan berwarna merah. Timer Control Dapat mengatur penggunaan waktu dalam jangka waktu maksimum 30 menit. Low Watt Hemat dalam penggunaan listrik. Heating Element Stainless Steel Lebih tahan lama dengan proses memanggang yang lebih bagus, lebih merata, dan lebih cepat matang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan