Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas) HWD-760 1unit

#Nomor SKU S032462425
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HWD-760
Unit 1unit
Front Cover Crystal Grey
Front Doc Crystal Grey
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Heater Power (W) 170(Low Watt)/320(Fast Boil)
Cooling Power (W) 70
Hot Temperature (°C) 80
Cold Temperature (°C) 9-10
Super Hot Temperature None
Power Sterilization None
Power Pump None
Unit Dimension (mm) 325x360x1010
Package Dimension (mm) 375x380x1050
Berat (Kg) 29.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken Water Dispenser  HWD-760 [Hot-Normal-Cool] Tangki air terbuat dari 100% Stainless Steel dengan tekcnologi pengelasan laser dari luar tangki dan tanpa proses bahan kimia. Tangki terlihat bersih, anti karat dan lebih higienis. Pipa berbahan QYA yang anti jamur, kuman dan bakteri. Menjamin suplai air tetap bersih higienis, tidak berbau, aman di minum dan sehat. Tangki air dingin dan air panas yang terbuat dari stainless steel, dilindungi oleh lapisan PU. Menjaga suhu air tetap stabil lebih lama. Hemat listrik hingga 30%.
Fitur
Fitur : Stainless Steel Tank Tangki air terbuat dari 100% stainless steel dengan teknologi pengelasan dari luar tangki & diproses tanpa bahan kimia, tangki lebih higienis, anti bocor & tidak berkarat. QYA Bacticlean Pipe Pipa berbahan QYA yang anti jamur, kuman & bakteri, menjamin kontinuitas suplai air tetap bersih,& tidak berbau. Safety Child Lock Penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak. Halal MUI Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan