Sanken Mesin Cuci Front Load SFL-8200 1unit

#Nomor SKU S032462388
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFL-8200
Unit 1unit
Capacity (kg) 6
Material Stainless Steel Drum
SNI License Yes
SNI Number 824 210055
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SANKEN MESIN CUCI FRONT LOADING 6 KG SFL-8200 sangat memudahkan Anda untuk mencuci semua jenis bahan pakaian. Motor penggerak tabung mempunyai daya tahan yang kuat dan tingkat presisi tinggi sehingga mengurangi getaran & suara bising. Daya pembersih secara otomatis pada tabung dari endapan kotoran dan sisa deterjen. Memiliki permukaan tekstur tabung yang didesain agar hasil cucian lebih maksimal tanpa membuat serat pakaian menjadi rusak. Dengan mesin cuci ini Anda dapat menghemat listrik namun hasil cucian tetap menjadi bersih
Fitur
A+++
Lebih hemat listrik 30% dengan teknologi motor dan teknologi pengontrol canggih. Generasi mesin cuci front loading paling hemat saat ini.

Delay Start
Pengguna dapat menunda waktu pencucian mulai dari 1 jam hingga 24 jam secara terpisah, setelah pengaturan waktu habis, mesin cuci akan mulai bekerja dengan program yang telah ditentukan

Eco Wash
Program untuk pencucian dalam jumlah sedikit. Waktu pencucian akan lebih singkat dari biasanya dan otomatis bisa menghemat listrik.

Self Diagnose
Sensor pintar mendeteksi jika beban pencucian tidak seimbang, kemudian secara otomatis menyesuaikan keseimbangan, mencegah tabung cepat aus dan membuat tabung lebih awet.

Stainless Steel Drum
Tabung kuat & tahan lama terbuat dari 100% stainless steel. Permukaan tekstur tabung di desain agar hasil cucian lebih maksimal, membuat serat pakaian tetap awet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan